GRAINGER M04225.300.0001 Rakennemutteri M30 x 3.50 Luokka 10 Teräs, 50PK | AH7THK 38CV86

GRAINGER M04225.300.0001 Rakennemutteri M30 x 3.50 luokka 10 teräs, 50PK

Varastossa
Tuote: AH7THK Malli: M04225.300.0001Ristiviite: 38CV86

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€770.14 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRakenteellinen mutteri
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM30 x 3.5
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
LuokkaLuokan 10
MutteriRakenteellinen mutteri
Mittausjärjestelmämetrinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.8811
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M04225.300.0001 Rakennemutteri M30 x 3.50 luokka 10 teräs, 50PK
€770.14 /pakkaus