GRAINGER M04225.240.0001 Rakennemutteri M24 x 3 Luokka 10 Teräs, 50PK | AH7THH 38CV84

GRAINGER M04225.240.0001 Rakennemutteri M24 x 3 luokka 10 teräs, 50PK

Varastossa
Tuote: AH7THH Malli: M04225.240.0001Ristiviite: 38CV84

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€403.41 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRakenteellinen mutteri
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM24 x 3
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
LuokkaLuokan 10
MutteriRakenteellinen mutteri
Mittausjärjestelmämetrinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.6887
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M04225.240.0001 Rakennemutteri M24 x 3 luokka 10 teräs, 50PK
€403.41 /pakkaus