GRAINGER M04005.200.0070 Structural Bolt Carbon Steel M20 X 70, 25PK | AH7TDB 38CT30

GRAINGER M04005.200.0070 Rakennepultti hiiliteräs M20 X 70, 25PK

Varastossa
Tuote: AH7TDB Malli: M04005.200.0070Ristiviite: 38CT30

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€361.69 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRakenteellinen pultti
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka10.9
Pää Dia.32mm
Pään korkeus13mm
MateriaaliHiiliteräs
Kokonaispituus70mm
Vetolujuus1000 N/mm-neliömetriä
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus33mm
Kierteen kokoM20
KiertyyppiOsittainen
TyyppiVoimakas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.0516
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M04005.200.0070 Rakennepultti hiiliteräs M20 X 70, 25PK
€361.69 /pakkaus