Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SUPCO S8145-21 sulatusajastin, 240V-60 Hz | CU4VTH 66DC76

SUPCO S8145-21 Sulatusajastin, 240V-60 Hz

Varastossa
Tuote: CU4VTH Malli: S8145-21Ristiviite: 66DC76

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€159.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulatusajastin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.341
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SUPCO EDT21 sulatusajastin, 220V | CU4VTG 66DC69 EDT21€69.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPCO S8145-21 Sulatusajastin, 240V-60 Hz
€159.69 / yksikkö