GRAINGER LHF-ALTH 200K-16-RA iskuja vaimentava levypyörä, halkaisija 8 tuumaa, korkeus 10 7/16 tuumaa | CQ4MMZ 490V41

GRAINGER LHF-ALTH 200K-16-RA Shock-Absorbing Plate Caster, 8 Inch Dia, 10 7/16 Inch Height

Varastossa
Tuote: CQ4MMZ Model: LHF-ALTH 200K-16-RARistiviite: 490V41

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€607.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevypyörä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.17
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
GRAINGER LPFE-ALEV 100K-FA Iskunvaimennuslevypyörä, halkaisija 3 15/16 tuumaa, kääntyvä pyörä | CQ4MMY 490W26 LPFE-ALEV 100K-FA€450.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER LHF-ALTH 200K-16-RA Shock-Absorbing Plate Caster, 8 Inch Dia, 10 7/16 Inch Height
€607.98 / yksikkö