Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER LPFE-ALEV 100K-FA Iskunvaimennuslevypyörä, halkaisija 3 15/16 tuumaa, kääntyvä pyörä | CQ4MMY 490W26

GRAINGER LPFE-ALEV 100K-FA iskuja vaimentava levypyörä, halkaisija 3 15/16 tuumaa, kääntyvä pyörä

Varastossa
Tuote: CQ4MMY Malli: LPFE-ALEV 100K-FARistiviite: 490W26

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€450.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevypyörä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.122
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
GRAINGER LHF-ALTH 200K-16-RA iskuja vaimentava levypyörä, halkaisija 8 tuumaa, korkeus 10 7/16 tuumaa | CQ4MMZ 490V41 LHF-ALTH 200K-16-RA€607.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER LPFE-ALEV 100K-FA iskuja vaimentava levypyörä, halkaisija 3 15/16 tuumaa, kääntyvä pyörä
€450.07 / yksikkö