GRAINGER LC.11400712.PL.DAR Fully Threaded Rod, 1 1/4 7 Thread Size, Steel, Grade 2, Black Oxide | CR3DBD 10P653

GRAINGER LC.11400712.PL.DAR Fully Threaded Rod, 1 1/4 7 Thread Size, Steel, Grade 2, Black Oxide

Varastossa
Tuote: CR3DBD Malli: LC.11400712.PL.DARRistiviite: 10P653

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€228.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.9
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER LC.11400712.PL.DAR Fully Threaded Rod, 1 1/4 7 Thread Size, Steel, Grade 2, Black Oxide
€228.35 / yksikkö