Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER JBDL24CJC25WN mutteri- ja ruuvivalikoima, koko M3 - M6, pituus 6 - 20 mm, vähähiilinen teräs, 600 PK

Varastossa
Tuote: CG9WCW Malli: JBDL24CJC25WNRistiviite: 402K18

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€271.39 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvivalikoima
Drive Typeura-
Suorittaa loppuunsinkki
Head TypeLeipä
Pituus6 - 20mm
MateriaaliVähähiilinen teräs
KokoM3-6
Mittausjärjestelmämetrinen
Tyyppimetrinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER JBDL24CJC25WN mutteri- ja ruuvivalikoima, koko M3 - M6, pituus 6 - 20 mm, vähähiilinen teräs, 600 PK
€271.39 /pakkaus