Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SOSS BH124 Piilotettu tynnyrin sarana messinki 39/64 x 15/32 tuumaa | AD6TDL 4ACY4

SOSS BH124 piilotynnyrisarana messinki 39/64 x 15/32 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6TDL Malli: BH124Ristiviite: 4ACY4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPiilotettu tynnyrisarana
VäriMessinki
MateriaaliKiinteä messinki
Leveys15 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8302109090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
SOSS BH085 piilotettu tynnyrisarana messinki 3/8 x 5/16 tuumaa | AC7AUT 36Y785 BH0855 / 16 "€6.52
SOSS BH104 Hidden Barrel Sarana Messinki 27/64 x 25/64 In | AD6TDK 4ACY3 BH10425 / 64 "€6.52
SOSS BH144 Hidden Barrel Sarana Messinki 39/64 x 35/64 In | AD6TDM 4ACY5 BH14435 / 64 "€8.53
SOSS BH164 piilotettu tynnyrisarana, messinki 41/64 x 5/8 tuumaa | AD6TDN 4ACY6 BH1645 / 18 "€9.03
SOSS BH184 piilotettu tynnyrisarana messinki 11/16 x 45/64 tuumaa | AD6TDP 4ACY7 BH18445 / 64 "€7.86
SOSS BH244 Hidden Barrel Sarana Messinki 63/64 x 15/16 In | AD6TDQ 4ACY8 BH24415 / 16 "€12.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOSS BH124 piilotynnyrisarana messinki 39/64 x 15/32 tuumaa
€7.05 / yksikkö