FABORY U22080.150.1125 Täyskierteinen tappi, 11-1/4 tuuman pituus, 1-1/2-8 kierrekoko, 6PK | CG8MKV 26LL99

FABORY U22080.150.1125 Täyskierteinen tappi, 11-1/4 tuuman pituus, 1-1/2-8 kierrekoko, 6PK

Varastossa
Tuote: CG8MKV Malli: U22080.150.1125Ristiviite: 26LL99

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€334.57 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäysin kierteitetty tappi
Sisäisen langan luokka2A
Pituus11 1 / 4
Min. Vetolujuus115,000 psi
Rockwellin kovuusC35 MAX
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 - 752 astetta F
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko1 1 / 2-8 "
Kiertyyppi8UN
Kierretangon viimeistelyMustaoksidi
Kierretangon materiaaliTeräs
Kierretangon materiaaliluokkaLuokka B7

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.3929
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U22080.150.1125 Täyskierteinen tappi, 11-1/4 tuuman pituus, 1-1/2-8 kierrekoko, 6PK
€334.57 /pakkaus