Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER HS-1024 pääsarja, 10-24 kierrekoko, SSG-802, pituus 250 mm, teräs | AG2UAD 32FX82

GRAINGER HS-1024 pääsarja, kierrekoko 10-24, SSG-802, pituus 250 mm, teräs

Varastossa
Tuote: AG2UAD Malli: HS-1024Ristiviite: 32FX82

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€198.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäänsetti
Pituus250mm
MateriaaliTeräs
Koko10-24
Kiertyyppikeisarillinen
Käytä sisäisen langan koon kanssa10-24

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8467195090

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käytetään niittimutterien asennukseen

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER HS-1024 pääsarja, kierrekoko 10-24, SSG-802, pituus 250 mm, teräs
€198.63 / yksikkö