GRAINGER GBTH5R-SC-N kiinnitysruuvin yläosa, 5 gallonan muovi, luonnon | AH3YNB 33UF76

GRAINGER GBTH5R-SC-N Screw Top Pyöreä 5 gallonaa muovia Natural

Varastossa
Tuote: AH3YNB Malli: GBTH5R-SC-NRistiviite: 33UF76

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€41.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsanko
Koko5.0 gal.
VäriLuonnollinen
Halkaisija11 9 / 16 "
Korkeus14.88 "
MateriaaliMuovi
AvaustyyppiKierrä yläkansi
ShapePyöreä
Käytettynesteet

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.26
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mukana kansi: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
GRAINGER GBTH5R-SC-BL kiinnitysruuvin yläosa, 5 gallonan muovi sininen | AH3YNA 33UF75 GBTH5R-SC-BLsininen€37.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER GBTH5R-SC-N Screw Top Pyöreä 5 gallonaa muovia Natural
€41.54 / yksikkö