Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER GBTH5R-SC-BL kiinnitysruuvin yläosa, 5 gallonan muovi sininen | AH3YNA 33UF75

GRAINGER GBTH5R-SC-BL Screw Top Pyöreä 5 gallona muovinen sininen

Varastossa
Tuote: AH3YNA Malli: GBTH5R-SC-BLRistiviite: 33UF75

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsanko
Koko5.0 gal.
Värisininen
Halkaisija11 9 / 16 "
Korkeus14.88 "
MateriaaliMuovi
AvaustyyppiKierrä yläkansi
ShapePyöreä
Käytettynesteet

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.26
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)27.94
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mukana kansi: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
GRAINGER GBTH5R-SC-N kiinnitysruuvin yläosa, 5 gallonan muovi, luonnon | AH3YNB 33UF76 GBTH5R-SC-NLuonnollinen€41.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER GBTH5R-SC-BL Screw Top Pyöreä 5 gallona muovinen sininen
€37.45 / yksikkö