GRAINGER FTA88024GR12M Peltiruuvi, #8 koko, pituus 3/4 tuumaa, teräs, sinkitty, litteä, Phillips, 12 | CQ4MKE 5KGE2

GRAINGER FTA88024GR12M Peltiruuvi, koko #8, pituus 3/4 tuumaa, teräs, sinkitty, litteä, Phillips, 12

Varastossa
Tuote: CQ4MKE Malli: FTA88024GR12MRistiviite: 5KGE2

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,129.37 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeltiruuvi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.36
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER FTA88024GR12M Peltiruuvi, koko #8, pituus 3/4 tuumaa, teräs, sinkitty, litteä, Phillips, 12
€1,129.37 /pakkaus