GRAINGER ERBST-2436-6PH Pyöräteline 3000 lb | | AJ2GVT 49Y537

GRAINGER ERBST-2436-6PH tankotehdotrukki 3000 lb.

Varastossa
Tuote: AJ2GVT Malli: ERBST-2436-6PHRistiviite: 49Y537

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€934.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBaariteline
Pyörä Dia.6"
Pyörän tyyppi(4) Käännä
Pyörän leveys2"
VäriHarmaa
Kannen korkeus14 "
Kannen pituus36 "
Kannen leveys21 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Mitata11
Kantavuus3000 lb
MateriaaliHitsattu teräs
Kokonaiskorkeus34 "
Kokonaispituus36 "
kokonaisleveys24 "
Pyörän halkaisija6"
Pyörän tyyppifenoliset
Pyörän leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 37.35
Laivan korkeus (cm)86.36
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)60.96
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKannen pituusMitataKokonaispituusHinta
GRAINGER ERBST-2448-6PH Pyöräteline 3000 lb | AJ2GVU 49Y538 ERBST-2448-6PH48 "1248 "€844.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER ERBST-2436-6PH tankotehdotrukki 3000 lb.
€934.76 / yksikkö