GRAINGER ERBST-2448-6PH Pyöräteline 3000 lb | AJ2GVU 49Y538

GRAINGER ERBST-2448-6PH tankotehdotrukki 3000 lb.

Varastossa
Tuote: AJ2GVU Malli: ERBST-2448-6PHRistiviite: 49Y538

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€844.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBaariteline
Pyörä Dia.6"
Pyörän tyyppi(4) Käännä
Pyörän leveys2"
VäriHarmaa
Kannen korkeus14 "
Kannen pituus48 "
Kannen leveys21 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Mitata12
Kantavuus3000 lb
MateriaaliHitsattu teräs
Kokonaiskorkeus34 "
Kokonaispituus48 "
kokonaisleveys24 "
Pyörän halkaisija6"
Pyörän tyyppifenoliset
Pyörän leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 63.9
Laivan korkeus (cm)86.36
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)60.96
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKannen pituusMitataKokonaispituusHinta
GRAINGER ERBST-2436-6PH Pyöräteline 3000 lb | | AJ2GVT 49Y537 ERBST-2436-6PH36 "1136 "€934.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER ERBST-2448-6PH tankotehdotrukki 3000 lb.
€844.50 / yksikkö