Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER ER70S2-045-10T Tig-hitsaussauva 10 lb laatikko 29/64 tuuman halkaisija | AF9ZLC 30XN82

GRAINGER ER70S2-045-10T Tig-hitsaustanko 10 Lb Laatikko, halkaisija 29/64 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF9ZLC Malli: ER70S2-045-10TRistiviite: 30XN82

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€194.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTig-hitsaussauva
AWS-luokitusER70S2
Säiliön koko10 lb
container TyyppiLaatikko
Halkaisija29 / 64 "
Pituus36 ""
MateriaaliHiiliteräs
Vetolujuus79,000 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.725
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)93.98
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7228608000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVetolujuusHinta
GRAINGER ER70S6-045-10T Tig-hitsaussauva 10 lb laatikko 29/64 tuuman halkaisija | AF9ZLK 30XN99 ER70S6-045-10T77,000 PSI€285.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER ER70S2-045-10T Tig-hitsaustanko 10 Lb Laatikko, halkaisija 29/64 tuumaa
€194.58 / yksikkö