Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER ER120S1-094-01T Hitsaussauva Er120s1 3/32 tuuman halkaisijaputki | AF7FWN 20YE21

GRAINGER ER120S1-094-01T hitsaustanko Er120s1, halkaisijaltaan 3/32 tuuman putki

Varastossa
Tuote: AF7FWN Malli: ER120S1-094-01TRistiviite: 20YE21

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.59 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 6 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsauspuikko
AWS-luokitusER120S1
Säiliön koko1 lb
container TyyppiPutki
Halkaisija3 / 32 "
Pituus36 ""
MateriaaliAlhainen metalliseos
Vetolujuus120,000 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)96.52
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7223000000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön kokocontainer TyyppiHalkaisijaHinta
GRAINGER ER120S1-063-01T Hitsaussauva Er120s1 1/16 tuuman halkaisijaputki | AF7FWL 20YE19 ER120S1-063-01T1 lbPutki1 / 16 "€18.01
GRAINGER ER120S1-063-10T Hitsaussauva Er120s1 1/16 tuuman halkaisijalaatikko | AF7FWM 20YE20 ER120S1-063-10T10 lbLaatikko1 / 16 "€128.99
GRAINGER ER120S1-094-10T Hitsaussauva Er120s1 3/32 tuuman halkaisijalaatikko | AF7FWP 20YE22 ER120S1-094-10T10 lbLaatikko3 / 32 "€128.14
GRAINGER ER120S1-125-01T -hitsaussauva Er120s1 1/8 tuuman halkaisijaputki | AF7FWQ 20YE23 ER120S1-125-01T1 lbPutki1 / 8 "€19.41
GRAINGER ER120S1-125-10T -hitsaussauva Er120s1 1/8 tuuman halkaisijalaatikko | AF7FWR 20YE24 ER120S1-125-10T10 lbLaatikko1 / 8 "€142.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER ER120S1-094-01T hitsaustanko Er120s1, halkaisijaltaan 3/32 tuuman putki
€17.59 / yksikkö