Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 121435 Rumpu-etiketti 6 tuuman leveys 6 tuuman H - 100 kpl pakkaus | AB3QLF 1UW49

BRADY 121435 Rummun etiketti 6 tuumaa leveys 6 tuumaa H - 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB3QLF Malli: 121435Ristiviite: 1UW49

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€221.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJätetarra
Korkeus6"
Selite / taustaväriMusta / keltainen
MateriaaliItsekiinnittyvä vinyyli
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.603
Laivan korkeus (cm)2.92
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)15.62
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeuseräSelitteen väriLegend tyyliSelite / taustaväriMateriaaliLeveysHinta
BRADY 63240 Jätetarra 6 tuuman H 6 tuuman leveys - pakkaus 500 | AA7GVY 15Y478 632406"Jätetarra--Musta / valkoinenKomposiittimuovitarra6"€178.46
BRADY 121140 Jätetarra Vinyyli 6 tuuman H 6 tuuman leveys - pakkaus 100 | AA7GVZ 15Y479 1211406"Jätetarra--Musta, punainen / valkoinenVinyyli6"€185.98
BRADY 121432 Jätetarra Vinyyli 6 tuumaa H 6 tuuman leveys - 100 pakkaus | AA7GWA 15Y480 1214326"Jätetarra--Musta / valkoinenVinyyli6"€175.61
BRADY 121144 New Jersey vaarallisten jätteiden etiketti - 100 kpl pakkaus | AA7GWD 15Y483 1211446"New Jerseyn vaarallisten jätteiden etiketti--Musta, punainen / keltainenVinyyli6"€171.69
BRADY 60362 jätetarra 6 tuuman H - 100 kpl pakkaus | AA7GWL 15Y490 603626"Jätetarra--Violetti, musta / valkoinenPaperi6"€97.52
BRADY 121437 Rumpu-etiketti 6 tuuman leveys 6 tuuman H - 100 kpl pakkaus | AB3QLC 1UW39 1214376"Jätetarra--Violetti, musta / valkoinenItsekiinnittyvä vinyyli6"€182.73
BRADY 121439 Rumpu-etiketti 6 tuuman H 6 tuuman leveys - 100 kpl pakkaus | AB3QLD 1UW40 1214396"Jätetarra--Musta / valkoinenItsekiinnittyvä vinyyli6"€112.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 121435 Rummun etiketti 6 tuumaa leveys 6 tuumaa H - 100 kpl pakkaus
€221.24 / yksikkö