GRAINGER DY-1100 kokoontaitettava tuolikori 46-1 / 2 x 19 x 39 24 tuoli | AG9ZTN 23PG07

GRAINGER DY-1100 kokoontaitettava tuolivaunu 46-1/2 x 19 x 39 24 tuoli

Varastossa
Tuote: AG9ZTN Malli: DY-1100Ristiviite: 23PG07

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€319.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaitettava tuolikori
Pyörä Dia.4"
RullamateriaaliKova kumi
Pyörän tyyppi(2) Kääntyvä ja (2) Jäykkä
Pyörän leveys1.25 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kehyksen väriMusta
KehysmateriaaliTeräs
Kahva mukanaKyllä
Omistaa26
Kantavuus300 lb
Kokonaiskorkeus39 "
Kokonaispituus46.5 "
kokonaisleveys19 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.94
Laivan korkeus (cm)20.83
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)51.05
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusRullamateriaaliPyörän tyyppikokonaisleveysKehyksen väriKahva mukanaOmistaaKantavuusHinta
GRAINGER 84-60 Tuoli Dolly 67 x 70 tuumaa | AJ2KPH 9DZD7 84-6067 "Kumi(4) Käännä67 "Tumman ruskeaEi841300 lb€856.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER DY-1100 kokoontaitettava tuolivaunu 46-1/2 x 19 x 39 24 tuoli
€319.94 / yksikkö