Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTECTA 1350200 Asennushihna 1-5 / 6 jalkaa 310 paunaa | AF2ZNA 6ZLN7

PROTECTA 1350200 Asemointinauha 1-5/6 jalkaa 310 Lb.

Varastossa
Tuote: AF2ZNA Malli: 1350200Ristiviite: 6ZLN7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€133.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaikoitusnauha
Anchorage Hook Gate -aukko2.25 "
VäriHopea
Valjaiden koukkuportin avaaminen3 / 4 "
Pituus22 "
Linjan materiaaliGalvanisoitu teräs
Ankkurointiliitännän lukitseminenHarjateräs
Lukitusvaljaiden liitäntäkoukun tyyppiSnap Hook
Jalkojen lukumäärä2
Visuaalinen kuormituksen ilmaisinEi
Painokapasiteetti310 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6875
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAnchorage Hook Gate -aukkoVäriPituusAnkkurointiliitännän lukitseminenJalkojen lukumääräHinta
PROTECTA 1385501 Paikoitusnauha 6 jalkaa 310 paunaa Teräs AF2ZNB 6ZLN8 13855013 / 4 "Valkoinen6"Snap Hook1€92.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTECTA 1350200 Asemointinauha 1-5/6 jalkaa 310 Lb.
€133.30 / yksikkö