Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER DQTKI0-601620-234T Kipsilevyruuvit, koko #6, pituus 1 5/8 tuumaa, teräs, 234PK | CG9UJU 1ME78

GRAINGER DQTKI0-601620-234T Kipsilevyruuvit, koko #6, pituus 1 5/8 tuumaa, teräs, 234PK

Varastossa
Tuote: CG9UJU Malli: DQTKI0-601620-234TRistiviite: 1ME78

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.38 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräruuveja
AjaaNeliö
Kuljettajan koko#1
Suorittaa loppuunsinkki
Pää Dia.0.210 vuonna
Pään korkeus0.12 "
Head TypeTrimmata
Pituus1 5 / 8 "
MateriaaliTeräs
PistetyyppiTEK
Koko#6
MittausjärjestelmäTuuma
thread Pituus1-5 / 8 "
KiertyyppiLoppu
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAjaaKuljettajan kokoSuorittaa loppuunPää Dia.Pään korkeusHead TypePituusMateriaaliHinta
GRAINGER 070110-BR Kipsilevyruuvit, #10 Koko, 3 1/2 tuuman pituus, 1018-1022 Teräs | CG9UJJ 10N510 070110-BRPhillips#2Sinkki keltainen0.362 "-Toitottaa3 1 / 2 "1018-1022 Teräs€206.18
Tarjouspyyntö
GRAINGER 070130-BR Kipsilevyruuvit, koko #10, pituus 4 1/2 tuumaa, 1018-1022 terästä | CG9UJK 10N513 070130-BRPhillips#2Sinkki keltainen0.362 "-Toitottaa4 1 / 2 "1018-1022 Teräs€259.64
Tarjouspyyntö
GRAINGER 070140-BR Kipsilevyruuvit, koko #10, pituus 5 tuumaa, 1018-1022 terästä | CG9UJM 10N514 070140-BRPhillips#2Sinkki keltainen0.362 "-Toitottaa5 "1018-1022 Teräs€311.18
Tarjouspyyntö
GRAINGER 070030-BR Kipsilevyruuvit, #6 koko, 1 1/4 tuuman pituus, 1018-1022 terästä | CG9UJP 10N494 070030-BRPhillips#2Sinkki keltainen0.330 "-Toitottaa1 1 / 4 "1018-1022 Teräs€318.82
Tarjouspyyntö
GRAINGER 070020-BR Kipsilevyruuvit, #6 koko, 1 1/8 tuuman pituus, 1018-1022 terästä | CG9UJQ 10N492 070020-BRPhillips#2Sinkki keltainen0.330 "-Toitottaa1 1 / 8 "1018-1022 Teräs€368.45
Tarjouspyyntö
GRAINGER 070040-BR Kipsilevyruuvit, #6 koko, 1 5/8 tuuman pituus, 1018-1022 terästä | CG9UJR 10N497 070040-BRPhillips#2Sinkki keltainen0.330 "-Toitottaa1 5 / 8 "1018-1022 Teräs€241.50
Tarjouspyyntö
GRAINGER 064400-BR Kipsilevyruuvit, #6 koko, 1 5/8 tuuman pituus, 1018-1022 terästä | CG9UJT 10N486 064400-BR-#1fosfaatti0.232 vuonna0.157 vuonnaTrimmata1 5 / 8 "1018-1022 Teräs€176.82
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER DQTKI0-601620-234T Kipsilevyruuvit, koko #6, pituus 1 5/8 tuumaa, teräs, 234PK
€25.38 /pakkaus