Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER DDC04024GR1C Woodruff Key, 0.735 Inch Length, C-1035 Steel, Half Moon Type, 100PK | CG9VMJ 4YHY7

GRAINGER DDC04024GR1C Woodruff Key, 0.735 tuuman pituus, C-1035 teräs, Half Moon Type, 100PK

Varastossa
Tuote: CG9VMJ Malli: DDC04024GR1CRistiviite: 4YHY7

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.70 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWoodruff-avain
Suorittaa loppuuntavallinen
Korkeus0.0625 vuonna
Avaimen koko1/4 x 3/4 tuumaa
Pituus0.735 vuonna
Pituuden toleranssi0.730 - 0.740 "
MateriaaliC-1035 teräs
Rockwellin kovuusB90
SAE-numero91
Vetolujuus72,000 PSI
TyyppiPuolikuu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6412

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER DDC04024GR1C Woodruff Key, 0.735 tuuman pituus, C-1035 teräs, Half Moon Type, 100PK
€46.70 /pakkaus