Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER CFH2-3118-245T-10 Niittimutteri kuusio 5/16-18 kierre 0.703 tuumaa, 10PK | AG2TXP 32FX18

GRAINGER CFH2-3118-245T-10 niittimutteri kuusio 5/16-18 kierre 0.703 tuumaa, 10PK

Varastossa
Tuote: AG2TXP Malli: CFH2-3118-245T-10Ristiviite: 32FX18

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.57 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNiitti mutteri
Rungon halkaisija0.368 "
Poran kokoU
Suorittaa loppuunKirkas kolmiarvoinen
Laippa Dia.0.577 "
Grip-alue0.175 - 0.245 "
Pää Dia.0.577 "
Pään korkeus0.048 "
Reiän koko0.369 "
Pituus0.703 "
MateriaaliTeräs
MutteriHex
Kierteen koko5 / 16-18

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi7318190000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER CFH2-3118-245T-10 niittimutteri kuusio 5/16-18 kierre 0.703 tuumaa, 10PK
€9.57 /pakkaus