Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER CAK2-2520-260-40 Niittimutteri 1/4-20 kierre 0.680 tuumaa, 40PK | AG2UDG 32FY59

GRAINGER CAK2-2520-260-40 Niittimutteri 1/4-20 kierre 0.680 tuumaa, 40PK

Varastossa
Tuote: AG2UDG Malli: CAK2-2520-260-40Ristiviite: 32FY59

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.19 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNiitti mutteri
Rungon halkaisija0.390 "
Poran koko19 / 64 "
Suorittaa loppuunSinkki keltainen
Laippa Dia.0.455 "
Grip-alue0.165 - 0.260 "
Pää Dia.0.455 "
Pään korkeus0.022 "
Reiän koko0.391 "
Pituus0.68 "
MateriaaliTeräs
MutteriPyälletty laipallinen
Kierteen koko1 / 4-20

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi7318190000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER CAK2-2520-260-40 Niittimutteri 1/4-20 kierre 0.680 tuumaa, 40PK
€18.19 /pakkaus