Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER CAK2-0632-080-100 Niittimutteri 6-32 Kierre 0.420 tuumaa, 100PK | AG2UCY 32FY50

GRAINGER CAK2-0632-080-100 Niittimutteri 6-32 kierre 0.420 tuumaa, 100PK

Varastossa
Tuote: AG2UCY Malli: CAK2-0632-080-100Ristiviite: 32FY50

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.75 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNiitti mutteri
Rungon halkaisija0.265 "
Poran kokoH
Suorittaa loppuunSinkki keltainen
Laippa Dia.0.310 "
Grip-alue0.020 - 0.080 "
Pää Dia.0.310 "
Pään korkeus0.019 "
Reiän koko0.266 "
Pituus0.42 "
MateriaaliTeräs
MutteriPyälletty laipallinen
Kierteen koko6-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1755
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi7318190000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER CAK2-0632-080-100 Niittimutteri 6-32 kierre 0.420 tuumaa, 100PK
€22.75 /pakkaus