GRAINGER BULK-CS-GXXB-187 Fiberglass Epoxy Laminate Sheet, 36 Inch x 4 ft Nominal Size, 1/4 Inch Thick, Black | CP9JUD 55RH89

GRAINGER BULK-CS-GXXB-187 lasikuituepoksilaminaattilevy, 36 tuumaa x 4 jalkaa nimelliskoko, 1/4 tuumaa paksu, musta

Varastossa
Tuote: CP9JUD Malli: BULK-CS-GXXB-187Ristiviite: 55RH89

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€337.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräarkki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.325
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER BULK-CS-GXXB-187 lasikuituepoksilaminaattilevy, 36 tuumaa x 4 jalkaa nimelliskoko, 1/4 tuumaa paksu, musta
€337.08 / yksikkö