GRAINGER BULK-CS-GFR4-193 Fiberglass Epoxy Laminate Sheet, 36 Inch x 4 ft Nominal Size, 1 1/4 Inch Thick | CP9JTD 55TX92

GRAINGER BULK-CS-GFR4-193 lasikuitu-epoksilaminaattilevy, 36 tuumaa x 4 jalkaa nimelliskoko, 1 1/4 tuumaa paksu

Varastossa
Tuote: CP9JTD Malli: BULK-CS-GFR4-193Ristiviite: 55TX92

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,579.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräarkki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 65.124
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER BULK-CS-GFR4-193 lasikuitu-epoksilaminaattilevy, 36 tuumaa x 4 jalkaa nimelliskoko, 1 1/4 tuumaa paksu
€2,579.69 / yksikkö