GRAINGER BULK-CS-GFR4-189 Fiberglass Epoxy Laminate Sheet, 36 Inch x 4 ft Nominal Size, 1/2 Inch Thick | CP9JTP 55TX88

GRAINGER BULK-CS-GFR4-189 lasikuitu epoksilaminaattilevy, 36 tuumaa x 4 jalkaa nimelliskoko, 1/2 tuumaa paksu

Varastossa
Tuote: CP9JTP Malli: BULK-CS-GFR4-189Ristiviite: 55TX88

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,118.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräarkki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 26.0505
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER BULK-CS-GFR4-189 lasikuitu epoksilaminaattilevy, 36 tuumaa x 4 jalkaa nimelliskoko, 1/2 tuumaa paksu
€1,118.87 / yksikkö