GRAINGER B38100.050.0001 Aluslevy 1/2 Pultti Teräs 1-3/8 Ulkohalkaisija, 550PK | AH8JBQ 38TT82

GRAINGER B38100.050.0001 Aluslevy 1/2 pultti teräs 1-3/8 ulkohalkaisija, 550PK

Varastossa
Tuote: AH8JBQ Malli: B38100.050.0001Ristiviite: 38TT82

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€128.63 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä aluslevy
Noin Pkg. Määrä550
VäriHopea
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin1 / 2 "
LuokkaVähän hiiltä
Sisällä Dia.9 / 16 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.1.375 "
Pakkauksen paino21.34 paunaa.
MittausjärjestelmäTuuma
Lämpötila-58 astetta 302 asteeseen
Paksuus0.109 "
Aluslevyn tyyppiSuuri OD-aluslevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.6034
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)22.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER B38100.050.0001 Aluslevy 1/2 pultti teräs 1-3/8 ulkohalkaisija, 550PK
€128.63 /pakkaus