GRAINGER B31830.016.0100 Itseporautuva ruuvilevy #8-18 1 tuumaa, 4000PK | AG2GNW 31JK26

GRAINGER B31830.016.0100 Itseporautuva ruuvilevy nro 8-18 1 tuumaa, 4000PK

Varastossa
Tuote: AG2GNW Malli: B31830.016.0100Ristiviite: 31JK26

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€127.16 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItseporautuva naparuuvi
Porakohdan koko#2
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuunSinkitty
Pään kulma82 astetta
Pään väriStandardi
Pää Dia.0.285 - 0.312 "
Head TypeTasainen
Pituus1"
MateriaaliKarkaistu teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko8-18
TyyppiItseporaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.9763
Laivan korkeus (cm)15.09
Laivan pituus (cm)18.8
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi7318141060

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER B31830.016.0100 Itseporautuva ruuvilevy nro 8-18 1 tuumaa, 4000PK
€127.16 /pakkaus