GRAINGER B31810.021.0150 Self Drilling Screw #12-14, 1500PK | AG2GNP 31JK20

GRAINGER B31810.021.0150 Itseporautuva ruuvi #12-14, 1500PK

Varastossa
Tuote: AG2GNP Malli: B31810.021.0150Ristiviite: 31JK20

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€188.74 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItseporautuva naparuuvi
Porakohdan koko#3
Drive TypeHex
Kuljettajan koko#3
Suorittaa loppuunSinkitty
Pään väriStandardi
Pää Dia.0.305 - 0.312 "
Pään korkeus0.139 - 0.155 "
Head TypeHex-aluslevy
Hex-leveys0.305 - 0.312 "
Pituus1.5 "
MateriaaliKarkaistu teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko12-14
TyyppiItseporaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.7206
Laivan korkeus (cm)15.09
Laivan pituus (cm)18.8
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi7318141060

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER B31810.021.0150 Itseporautuva ruuvi #12-14, 1500PK
€188.74 /pakkaus