GRAINGER B31810.016.0100 Porausruuvi #8-18 1 pituus, 3000PK | AH3EEB 31JJ96

GRAINGER B31810.016.0100 Porausruuvi #8-18 1 pituus, 3000PK

Varastossa
Tuote: AH3EEB Malli: B31810.016.0100Ristiviite: 31JJ96

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€139.57 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItseporautuva naparuuvi
Porakohdan koko#2
Drive TypeHex
Kuljettajan koko1 / 4 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Pään väriStandardi
Pää Dia.0.244 - 0.250 "
Pään korkeus0.096 - 0.11 "
Head TypeHex-aluslevy
Hex-leveys0.244 - 0.25 "
Pituus1"
MateriaaliKarkaistu teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko# 8-18
TyyppiItseporaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.4408
Laivan korkeus (cm)15.09
Laivan pituus (cm)18.8
Laivan leveys (cm)22.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER B31810.016.0100 Porausruuvi #8-18 1 pituus, 3000PK
€139.57 /pakkaus