Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BENCHMARK SCIENTIFIC MR9600-340 suodatin, koko 340nm

Varastossa
Tuote: CD7LBQ Malli: MR9600-340

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€295.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodattaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)58.42
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi7014003000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Accuris Microplate Readerille

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BENCHMARK SCIENTIFIC MR9600-380 suodatin, 380nm Koko | CD7LBR MR9600-380€295.45
BENCHMARK SCIENTIFIC MR9600-405 suodatin, 405 nm Koko | CD7LBT MR9600-405€222.10
BENCHMARK SCIENTIFIC MR9600-415 suodatin, 415nm Koko | CD7LBU MR9600-415€222.10
BENCHMARK SCIENTIFIC MR9600-420 suodatin, 420nm Koko | CD7LBV MR9600-420€222.10
BENCHMARK SCIENTIFIC MR9600-450 suodatin, 450nm Koko | CD7LBW MR9600-450€222.10
BENCHMARK SCIENTIFIC MR9600-470 suodatin, 470nm Koko | CD7LBX MR9600-470€222.10
BENCHMARK SCIENTIFIC MR9600-492 suodatin, 492nm Koko | CD7LBY MR9600-492€222.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC MR9600-340 suodatin, koko 340nm
€295.45 / yksikkö