GRAINGER B31810.016.0050 Drilling Screw #8-18 1/2 Length, 5000PK | AG2GMW 31JJ93

GRAINGER B31810.016.0050 Porausruuvi #8-18 1/2 pituus, 5000PK

Varastossa
Tuote: AG2GMW Malli: B31810.016.0050Ristiviite: 31JJ93

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€202.68 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItseporautuva naparuuvi
Porakohdan koko#2
Drive TypeHex
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuunSinkitty
Pään väriStandardi
Pää Dia.0.244 - 0.250 "
Pään korkeus0.096 - 0.11 "
Head TypeHex-aluslevy
Hex-leveys0.244 - 0.25 "
Pituus1 / 2 "
MateriaaliKarkaistu teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko8-18
TyyppiItseporaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.9366
Laivan korkeus (cm)15.49
Laivan pituus (cm)23.37
Laivan leveys (cm)19.56
HS-koodi7318141060

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER B31810.016.0050 Porausruuvi #8-18 1/2 pituus, 5000PK
€202.68 /pakkaus