GRAINGER B31702.025.0075 Drilling Screw 1/4-14 3/4 Length, 1500PK | AG2GNJ 31JK15

GRAINGER B31702.025.0075 Porausruuvi 1/4-14 3/4 pituus, 1500PK

Varastossa
Tuote: AG2GNJ Malli: B31702.025.0075Ristiviite: 31JK15

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€326.73 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItseporautuva naparuuvi
Porakohdan koko#3
Drive TypeHex
Kuljettajan koko1 / 4 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Pään väriStandardi
Pää Dia.0.305 - 0.312 "
Pään korkeus0.172 - 0.19 "
Head TypeKuusikulmainen neopreeni
Hex-leveys0.367 - 0.375 "
Pituus3 / 4 "
MateriaaliKarkaistu teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko1 / 4-14
TyyppiItseporaus
Aluslevy OD0.630 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.3335
Laivan korkeus (cm)15.09
Laivan pituus (cm)18.8
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi7318145080

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER B31702.025.0075 Porausruuvi 1/4-14 3/4 pituus, 1500PK
€326.73 /pakkaus