GRAINGER B31702.021.0100 Itseporautuva ruuvi #12 X 1 sinkki, 2000PK | AG2GNH 31JK14

GRAINGER B31702.021.0100 Itseporautuva ruuvi #12 X 1 sinkki, 2000PK

Varastossa
Tuote: AG2GNH Malli: B31702.021.0100Ristiviite: 31JK14

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€380.98 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItseporautuva naparuuvi
Porakohdan koko#3
Drive TypeHex
Kuljettajan koko#3
Suorittaa loppuunSinkitty
Pään väriStandardi
Pää Dia.0.305 - 0.312 "
Pään korkeus0.139 - 0.155 "
Head TypeKuusikulmainen neopreeni
Hex-leveys0.305 - 0.312 "
Pituus1"
MateriaaliKarkaistu teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko12-14
TyyppiItseporaus
Aluslevy OD0.551 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.4722
Laivan korkeus (cm)16.26
Laivan pituus (cm)23.88
Laivan leveys (cm)19.56
HS-koodi7318141060

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER B31702.021.0100 Itseporautuva ruuvi #12 X 1 sinkki, 2000PK
€380.98 /pakkaus