GRAINGER B31300.019.0250 Drywall Screws #10 Coarse Phillps, 2000PK | AG2XCV 32MR98

GRAINGER B31300.019.0250 Kipsilevyruuvit #10 karkea ristikko, 2000PK

Varastossa
Tuote: AG2XCV Malli: B31300.019.0250Ristiviite: 32MR98

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€118.47 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräruuveja
AjaaPhillips
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuunMusta Phosphate
Pää Dia.8.40 - 9.00mm
Head TypeLitteä upotettu
Pituus2.5 "
MateriaaliTeräs
PistetyyppiItsekelaus
Koko#10
MittausjärjestelmäTuuma
thread Pituus2"
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.0081
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318141060

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER B31300.019.0250 Kipsilevyruuvit #10 karkea ristikko, 2000PK
€118.47 /pakkaus