GRAINGER B31300.016.0100 Kipsilevyruuvit #8 Coarse Phillips, 6000PK | AG2XCM 32MR91

GRAINGER B31300.016.0100 Kipsilevyruuvit #8 Karkea ristipää, 6000PK

Varastossa
Tuote: AG2XCM Malli: B31300.016.0100Ristiviite: 32MR91

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€150.02 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräruuveja
AjaaPhillips
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuunMusta Phosphate
Pää Dia.8 - 8.40mm
Head TypeLitteä upotettu
Pituus1"
MateriaaliTeräs
PistetyyppiItsekelaus
Koko#8
MittausjärjestelmäTuuma
thread PituusKoko säie
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.7619
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318141060

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER B31300.016.0100 Kipsilevyruuvit #8 Karkea ristipää, 6000PK
€150.02 /pakkaus