3M 401+ Paperi Teippi, Kumiteippi, 6.7 mil Paksu, 96 mm X 55 m, Vihreä, 8 Pk | CE9UAJ 52JE78

3M 401+ paperipeiteteippi, kuminauhaliima, 6.7 mil paksu, 96 mm x 55 m, vihreä, 8 pk

Varastossa
Tuote: CE9UAJ Malli: 401+Ristiviite: 52JE78

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€547.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaalarinteippi
Pituus55 m
Nauhan väriVihreä
Leveys3 3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.57
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPituusLeveysHinta
3M 201+ paperin teippi, kumiteippi, 4.40 mil paksu, 24 mm x 55m, ruskea | CD2LHT 52JE62 201+Maalarinteippi55 m15 / 16 "€8.79
3M 201+ -paperiteippi, kumiteippi, 4.40 mil paksu, 18 mm x 55m, 48 kpl | CD2LHU 52JE66 201+Maalarinteippi55 m11 / 16 "€295.68
3M 231/231A Paperimaalarit maalarinteippi, kuminauhaliima, 7.6 mil Paksu, 48 mm X 55 m, 24 pk | CE9TZM 54UC22 231 / 231AMaalarit naamioivat nauhan55 m1 7 / 8 "€1,588.55
3M 231/231A Paperimaalarit maalarinteippi, kuminauhaliima, 7.6 mil Paksu, 36 mm X 55 m, 24 pk | CE9TZN 54UC23 231 / 231AMaalarit naamioivat nauhan55 m1 3 / 8 "€1,030.43
3M 231/231A Paperimaalarit maalarinteippi, kuminauhaliima, 7.6 mil Paksu, 24 mm X 55 m, 36 pk | CE9TZP 54UC21 231 / 231AMaalarit naamioivat nauhan55 m15 / 16 "€1,189.09
3M 231/231A Paper Painters Masking Tape, Kumiteippi Liima, 7.6 mil Paksu, 18 mm X 55 m, 48 Pk | CE9TZQ 54UC24 231 / 231AMaalarit naamioivat nauhan55 m11 / 16 "€1,268.98
3M 401+ Paperinaamariteippi, kumiteippi, 9.5 mil paksu, 36 mm x 55 m, vihreä | CE9TZR 52ND41 401+Maalarinteippi55 m1 3 / 8 "€32.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 401+ paperipeiteteippi, kuminauhaliima, 6.7 mil paksu, 96 mm x 55 m, vihreä, 8 pk
€547.59 / yksikkö