GRAINGER B17567.031.0125 Standard U-Bolt, 304 Stainless Steel, Plain, 5/16 Inch-18 Thread Size | CQ7RMU 166U48

GRAINGER B17567.031.0125 Vakio U-pultti, 304 ruostumaton teräs, tavallinen, 5/16 tuuman-18 kierrekoko

Varastossa
Tuote: CQ7RMU Malli: B17567.031.0125Ristiviite: 166U48

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€781.24 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräU-pultti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.9828
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER B17567.031.0125 Vakio U-pultti, 304 ruostumaton teräs, tavallinen, 5/16 tuuman-18 kierrekoko
€781.24 /pakkaus