GRAINGER B17243.025.0100 Vakio U-pultti, teräs, sinkitty, 1/4 tuumaa-20 kierrekoko, 1 1/2 tuumaa sisäleveys/halkaisija | CQ7RTF 166U78

GRAINGER B17243.025.0100 Vakio U-pultti, teräs, sinkitty, kierrekoko 1/4 tuumaa-20 tuumaa, sisäleveys/halkaisija 1 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: CQ7RTF Malli: B17243.025.0100Ristiviite: 166U78

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€213.98 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräU-pultti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.1758
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER B17243.025.0100 Vakio U-pultti, teräs, sinkitty, kierrekoko 1/4 tuumaa-20 tuumaa, sisäleveys/halkaisija 1 1/2 tuumaa
€213.98 /pakkaus