GRAINGER B11390.100.0001 Jam Nut, 1 Inch-8 Thread, 1 5/8 Inch Hex Width, 39/64 Inch Hex Height, Steel, Grade A | CQ2AQQ 164Y17

GRAINGER B11390.100.0001 vastamutteri, 1-8 kierre, 1 5/8 tuuman kuusioleveys, 39/64 tuuman kuusiokorkeus, teräs, luokka A

Varastossa
Tuote: CQ2AQQ Malli: B11390.100.0001Ristiviite: 164Y17

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€179.59 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHillomutteri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.1588
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER B11390.100.0001 vastamutteri, 1-8 kierre, 1 5/8 tuuman kuusioleveys, 39/64 tuuman kuusiokorkeus, teräs, luokka A
€179.59 /pakkaus