Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTON ABRASIVES 61463624334 Waterstone -teroitussarja 4 kpl | AB2BHB 1KYD2

NORTON ABRASIVES 61463624334 Vesikiven teroitussarja 4 kpl

Varastossa
Tuote: AB2BHB Malli: 61463624334Ristiviite: 1KYD2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€759.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVesikiven teroitussarja
Hioma-aineSynteettinen
LuokkaKarkea / hieno / erittäin hieno / erittäin hieno
sisu220 / 1000 / 4000 / 8000
Palojen lukumäärä4

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.9825
Laivan korkeus (cm)17.53
Laivan pituus (cm)33.78
Laivan leveys (cm)23.88
HS-koodi6804300000
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON ABRASIVES 61463624334 Vesikiven teroitussarja 4 kpl
€759.05 / yksikkö