GRAINGER B08320.062.0200 Carriage Bolt 5/8-11 2 Inch Steel Zinc, 100PK | AG3BJF 32TK19

GRAINGER B08320.062.0200 Vaunun pultti 5/8-11 2 tuuman terässinkki, 100PK

Varastossa
Tuote: AG3BJF Malli: B08320.062.0200Ristiviite: 32TK19

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€102.52 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetuspultti
Poran koko5 / 8 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Luokka5
Pää Dia.1.219 - 1.344 "
Pään korkeus0.313 - 0.344 "
Head TypePyöreä
Pituus2"
MateriaaliTeräs
Neliön korkeus0.313 - 0.344 "
Neliön leveys0.616 - 0.642 "
Vetolujuuskuten luokka 5 SAE J429
Kierteen koko5 / 8-11

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.71
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318152055

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kaulan tyyppi (neliökaula)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER B08320.062.0200 Vaunun pultti 5/8-11 2 tuuman terässinkki, 100PK
€102.52 /pakkaus