GRAINGER B08320.050.0150 Vaunupultti 1/2-13 1-1/2 tuumaa terässinkki, 200PK | AG3BHZ 32TK13

GRAINGER B08320.050.0150 vaunun pultti 1/2-13 1-1/2 tuumaa terässinkki, 200PK

Varastossa
Tuote: AG3BHZ Malli: B08320.050.0150Ristiviite: 32TK13

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€162.46 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetuspultti
Poran koko1 / 2 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Luokka5
Pää Dia.1.032 - 1.094 "
Pään korkeus0.25 - 0.27 "
Head TypePyöreä
Pituus1.5 "
MateriaaliTeräs
Neliön korkeus0.25 - 0.281 "
Neliön leveys0.492 - 0.515 "
Vetolujuuskuten luokka 5 SAE J429
Kierteen koko1 / 2-13

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.89
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318152055

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kaulan tyyppi (neliökaula)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER B08320.050.0150 vaunun pultti 1/2-13 1-1/2 tuumaa terässinkki, 200PK
€162.46 /pakkaus