Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER BP 200R 7-7/8 tuuman kevyt uritettu kulutuspinta, jäykkä pneumaattinen pyörä, 165 lbs. Kuormitusluokitus

Varastossa
Tuote: CD2PEG Malli: BP 200RRistiviite: 454N15
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
€603.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen pyörä
Jarrujen tyyppiSivupultti
Pyörän kuormitusluokkaKevyiden
Pyörän tuoteryhmäJäykkä pyörä
Pyörän lämpötila. Alue käytettävissäKyllä
Pyörän tyyppiJäykkä
Kehyksen viimeistelySinkitty
KehysmateriaaliTeräs
ReikäkuvioC
Napa VäriHopea
NapamateriaaliTeräs
NapatyyppiKeskitetty
Navan leveys2-3 / 8 "
Pultinreikien sisäpuoli2-15/16" x 4-1/8"
Kuormitusluokitus165 lb
Asennuspultti Dia.3 / 8 "
AsennustyyppiLevy
Ei merkintää, non-merkintäEi
Pyörien lukumäärä1
Pultinreikien ulkopuolella3-1/8" x 4-1/8"
Kokonaiskorkeus9.25 "
Levyn koko4-5/16" x 5-1/2"
Levyn paksuus5 / 32 "
kerros2
Renkaan vanteen halkaisija.4"
Renkaan paksuus2"
Polkeajoustin
Rengas laakeritRulla
Pyörän halkaisija7.875 "
Pyörän leveys1 61 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7168

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPultinreikien sisäpuoliJarrujen tyyppiPyörän kuormitusluokkaKuormitusluokitusAsennuspultti Dia.Pultinreikien ulkopuolellaKokonaiskorkeusLevyn kokoHinta
GRAINGER 16SF06227S Kääntyvä pneumaattinen pyörä 6 tuumaa 200 lb Hopea | AH2EBY 25VT60 16SF06227S3 "x 3"-Kevyiden200 lb3 / 8 "2-5/8" x 3-5/8"7.25 "4 "x 4-1 / 2"€77.20
GRAINGER 16SF06227R jäykkä pneumaattinen pyörä 6 tuumaa 200 lb. Hopea | AH2ECA 25VT62 16SF06227R3 "x 3"-Kevyiden200 lb3 / 8 "2-5/8" x 3-5/8"7.25 "4 "x 4-1 / 2"€53.96
GRAINGER 16SF08227S Kääntyvä pneumaattinen pyörä 8 tuumaa 210 lb hopea | AH2ECB 25VT63 16SF08227S3 "x 3"-Kevyiden210 lb3 / 8 "2-5/8" x 3-5/8"9.5 "4 "x 4-1 / 2"€84.14
GRAINGER 16SF08227R jäykkä pneumaattinen pyörä 8 tuumaa 210 paunaa hopea | AH2ECD 25VT65 16SF08227R3 "x 3"-Kevyiden210 lb3 / 8 "2-5/8" x 3-5/8"9.5 "4 "x 4-1 / 2"€73.16
GRAINGER 16SF10627S Kääntyvä pneumaattinen pyörä 10 tuumaa 350 lb hopea | AH2ECE 25VT66 16SF10627S3 "x 3"-Kevyt ja keskitasoinen käyttö350 lb3 / 8 "2-5/8" x 3-5/8"13 "4 "x 4-1 / 2"€132.48
GRAINGER 16SF10627R Jäykkä pneumaattinen pyörä 10 tuumaa 350 lb hopea | AH2ECF 25VT67 16SF10627R3 "x 3"-Kevyt ja keskitasoinen käyttö350 lb3 / 8 "2-5/8" x 3-5/8"13 "4 "x 4-1 / 2"€112.53
GRAINGER S-7012-PRB-4SL-FB Swivl Pneumaattinen pyörä jarrulukolla 12 tuumaa | AH7EHU 36T701 S-7012-PRB-4SL-FB4-1/8" x 6-1/8"SivukameraKevyt ja keskitasoinen käyttö625 lb1 / 2 "4-1/8" x 6-1/8"15.56-1/8" x 7-1/2"€507.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER BP 200R 7-7/8 tuuman kevyt uritettu kulutuspinta, jäykkä pneumaattinen pyörä, 165 lbs. Kuormitusluokitus
€603.09 / yksikkö