Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 16SF08227S Kääntyvä pneumaattinen pyörä 8 tuumaa 210 lb hopea | AH2ECB 25VT63

GRAINGER 16SF08227S Kääntyvä pneumaattinen pyörä, 8 tuumaa 210 lb hopea

Varastossa
Tuote: AH2ECB Malli: 16SF08227SRistiviite: 25VT63
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
€84.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen pyörä
Pyörän kuormitusluokkaKevyiden
Pyörän tuoteryhmäKääntöpyörä
Pyörän lämpötila. Alue käytettävissäEi
Pyörän tyyppiKääntyvä
Kehyksen viimeistelysinkki
KehysmateriaaliTeräs
ReikäkuvioB
Napa VäriHopea
NapamateriaaliTeräs
NapatyyppiSymmetrinen
Navan leveys2-7 / 16 "
Pultinreikien sisäpuoli3 "x 3"
Kuormitusluokitus210 lb
Asennuspultti Dia.3 / 8 "
AsennustyyppiLevy
Ei merkintää, non-merkintäEi
Pyörien lukumäärä1
Pultinreikien ulkopuolella2-5/8" x 3-5/8"
Kokonaiskorkeus9.5 "
Levyn koko4 "x 4-1 / 2"
Levyn paksuus1 / 4 "
kerros4
RacewayTupla pallo
Renkaan vanteen halkaisija.4"
Renkaan paksuus1 / 4 "
PolkeaHeinäkuu
Rengas laakeritpallo
Pyörän halkaisija8"
Pyörän leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.925
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kulutuspinnan väri: Musta

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPultinreikien sisäpuoliJarrujen tyyppiPyörän kuormitusluokkaKuormitusluokitusAsennuspultti Dia.Pultinreikien ulkopuolellaKokonaiskorkeusLevyn kokoHinta
GRAINGER 16SF06227S Kääntyvä pneumaattinen pyörä 6 tuumaa 200 lb Hopea | AH2EBY 25VT60 16SF06227S3 "x 3"-Kevyiden200 lb3 / 8 "2-5/8" x 3-5/8"7.25 "4 "x 4-1 / 2"€77.20
GRAINGER 16SF06227R jäykkä pneumaattinen pyörä 6 tuumaa 200 lb. Hopea | AH2ECA 25VT62 16SF06227R3 "x 3"-Kevyiden200 lb3 / 8 "2-5/8" x 3-5/8"7.25 "4 "x 4-1 / 2"€53.96
GRAINGER 16SF08227R jäykkä pneumaattinen pyörä 8 tuumaa 210 paunaa hopea | AH2ECD 25VT65 16SF08227R3 "x 3"-Kevyiden210 lb3 / 8 "2-5/8" x 3-5/8"9.5 "4 "x 4-1 / 2"€73.16
GRAINGER 16SF10627S Kääntyvä pneumaattinen pyörä 10 tuumaa 350 lb hopea | AH2ECE 25VT66 16SF10627S3 "x 3"-Kevyt ja keskitasoinen käyttö350 lb3 / 8 "2-5/8" x 3-5/8"13 "4 "x 4-1 / 2"€132.48
GRAINGER 16SF10627R Jäykkä pneumaattinen pyörä 10 tuumaa 350 lb hopea | AH2ECF 25VT67 16SF10627R3 "x 3"-Kevyt ja keskitasoinen käyttö350 lb3 / 8 "2-5/8" x 3-5/8"13 "4 "x 4-1 / 2"€112.53
GRAINGER S-7012-PRB-4SL-FB Swivl Pneumaattinen pyörä jarrulukolla 12 tuumaa | AH7EHU 36T701 S-7012-PRB-4SL-FB4-1/8" x 6-1/8"SivukameraKevyt ja keskitasoinen käyttö625 lb1 / 2 "4-1/8" x 6-1/8"15.56-1/8" x 7-1/2"€507.16
GRAINGER R-7010-PRB jäykkä pneumaattinen pyörä 10 tuumaa 480 paunaa AH7EHV 36T703 R-7010-PRB2-7/16" x 4-15/16"-Kevyt ja keskitasoinen käyttö480 lb1 / 2 "3-3/8" x 5-1/4"12.5 "4-1/2" x 6-1/2"€222.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 16SF08227S Kääntyvä pneumaattinen pyörä, 8 tuumaa 210 lb hopea
€84.14 / yksikkö