GRAINGER S-7012-PRB-4SL-FB Swivl Pneumaattinen pyörä jarrulukolla 12 tuumaa | AH7EHU 36T701

GRAINGER S-7012-PRB-4SL-FB Kääntyvä pneumaattinen pyörä jarrulukolla 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH7EHU Malli: S-7012-PRB-4SL-FBRistiviite: 36T701

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€507.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen pyörä
Jarrujen tyyppiSivukamera
Pyörän kuormitusluokkaKevyt ja keskitasoinen käyttö
Pyörän tuoteryhmäKääntyvä pyörä, jossa 4-suuntainen lukitus ja jarru
Pyörän lämpötila. Alue käytettävissäKyllä
Pyörän tyyppiKääntyvä
Kehyksen viimeistelyEmali
KehysmateriaaliTaottu teräs
ReikäkuvioA
Napa VäriMusta
NapamateriaaliTeräs
NapatyyppiSymmetrinen
Navan leveys3-1 / 4 "
Pultinreikien sisäpuoli4-1/8" x 6-1/8"
Kuormitusluokitus625 lb
Asennuspultti Dia.1 / 2 "
AsennustyyppiLevy
Ei merkintää, non-merkintäEi
Pyörien lukumäärä1
Pultinreikien ulkopuolella4-1/8" x 6-1/8"
Kokonaiskorkeus15.5
Levyn koko6-1/8" x 7-1/2"
Levyn paksuus1 / 2 "
kerros4
RacewayYksi pallo
Renkaan vanteen halkaisija.6"
PolkeaSawtooth
Rengas laakeritpallo
Pyörän halkaisija12 "
Pyörän leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.0895
Laivan korkeus (cm)34.93
Laivan pituus (cm)52.71
Laivan leveys (cm)34.93

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kulutuspinnan väri: Musta
    • Pyörän lämpötila. Alue: -30 - 120 astetta F

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPultinreikien sisäpuoliJarrujen tyyppiPyörän kuormitusluokkaKuormitusluokitusAsennuspultti Dia.Pultinreikien ulkopuolellaKokonaiskorkeusLevyn kokoHinta
GRAINGER 16SF06227S Kääntyvä pneumaattinen pyörä 6 tuumaa 200 lb Hopea | AH2EBY 25VT60 16SF06227S3 "x 3"-Kevyiden200 lb3 / 8 "2-5/8" x 3-5/8"7.25 "4 "x 4-1 / 2"€77.20
GRAINGER 16SF06227R jäykkä pneumaattinen pyörä 6 tuumaa 200 lb. Hopea | AH2ECA 25VT62 16SF06227R3 "x 3"-Kevyiden200 lb3 / 8 "2-5/8" x 3-5/8"7.25 "4 "x 4-1 / 2"€53.96
GRAINGER 16SF08227S Kääntyvä pneumaattinen pyörä 8 tuumaa 210 lb hopea | AH2ECB 25VT63 16SF08227S3 "x 3"-Kevyiden210 lb3 / 8 "2-5/8" x 3-5/8"9.5 "4 "x 4-1 / 2"€84.14
GRAINGER 16SF08227R jäykkä pneumaattinen pyörä 8 tuumaa 210 paunaa hopea | AH2ECD 25VT65 16SF08227R3 "x 3"-Kevyiden210 lb3 / 8 "2-5/8" x 3-5/8"9.5 "4 "x 4-1 / 2"€73.16
GRAINGER 16SF10627S Kääntyvä pneumaattinen pyörä 10 tuumaa 350 lb hopea | AH2ECE 25VT66 16SF10627S3 "x 3"-Kevyt ja keskitasoinen käyttö350 lb3 / 8 "2-5/8" x 3-5/8"13 "4 "x 4-1 / 2"€132.48
GRAINGER 16SF10627R Jäykkä pneumaattinen pyörä 10 tuumaa 350 lb hopea | AH2ECF 25VT67 16SF10627R3 "x 3"-Kevyt ja keskitasoinen käyttö350 lb3 / 8 "2-5/8" x 3-5/8"13 "4 "x 4-1 / 2"€112.53
GRAINGER R-7010-PRB jäykkä pneumaattinen pyörä 10 tuumaa 480 paunaa AH7EHV 36T703 R-7010-PRB2-7/16" x 4-15/16"-Kevyt ja keskitasoinen käyttö480 lb1 / 2 "3-3/8" x 5-1/4"12.5 "4-1/2" x 6-1/2"€222.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER S-7012-PRB-4SL-FB Kääntyvä pneumaattinen pyörä jarrulukolla 12 tuumaa
€507.16 / yksikkö