GRAINGER A04122.100.0001 kuusiomutteri 1-8 Grade 8 teräs Yp, 75PK | AH8URR 38ZV25

GRAINGER A04122.100.0001 kuusiomutteri 1-8, luokka 8 teräs Yp, 75PK

Varastossa
Tuote: AH8URR Malli: A04122.100.0001Ristiviite: 38ZV25

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€237.34 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko1-8
Suorittaa loppuunSinkki keltainen
LuokkaGrade 8
Korkeus55 / 64 "
Mutterikuusiomutterin
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC (karkea)
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.5238
Laivan korkeus (cm)13.46
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)18.54
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER A04122.100.0001 kuusiomutteri 1-8, luokka 8 teräs Yp, 75PK
€237.34 /pakkaus